サンワサプライ
プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り)
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質
シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36.6×10.9×25
適合プラグ
2P L型、スイング電源プラグ
アズワン品番
64-0866-73
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39119053
TAP-PSC2N
¥
1,000
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください