曜日別特売

トリムギア 発泡スチレンボードカッター

トリムギア 発泡スチレンボードカッター - カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッター - カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッター - カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッター - カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッター - カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッター - カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッター - カール事務器トリムギア 発泡スチレンボードカッター - カール事務器

発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。
ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。
ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。
7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。

使用方法
レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。
レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。
スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。
裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7繰り返し・詰め替え対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
裁断幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39119245TG-P1000250×1175×1206.81000(挿入可能ボード幅:1145)
65,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
39119254TG-P1500250×1675×1209.21500(挿入可能ボード幅:1645)
80,000
73,980
81,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スチレンボードカッター「トリムギア」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする