モノタロウ

前丸普通便座

前丸普通便座 - モノタロウ前丸普通便座 - モノタロウ
(119件のレビュー)

一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。

形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用取付穴深さ(mm)45未満内容量1台
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39167956MTC0030(A)
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-21
用途: トイレふた交換
松本接骨院医療・福祉・介護関連業

便座は使えていたのですが,フタだけ経年劣化で割れが生じてきたので交換することに。特別な道具も要らずものの10分くらいでできました。但し,廉価ですのでゆっくりとフタが閉まるようにはなっていませんので注意を。

対象商品 : 39167956
2025-10-14
用途: 現状回復工事に
清藤内装建設業・工事業

安くて助かっているが、LIXIL C-180Sなどに使えないので、取付ボルトを長めに作ってほしい。

対象商品 : 39167956
2025-03-20
用途: アパートの便器の蓋
不動産業

管理会社から、蓋のゴムが取れてるから蓋ごと交換した方がいいと言われ、これがサイズが会うので買いました。安く買えて助かりました。が、蓋にゴムがないタイプなので、カバーをしてないと閉めた時に音がしそうです。

2024-11-30
用途: 割れた便座の交換(TOTO)

割れた便座と交換しました.縦に少々(5㎜程度)長かったが問題なく使用できました.取り外す時にプラスチックのナットを下側から外す必要がありますが、手ではなかなか緩みませんので工具を使用することをお勧めします.(手をねじって上向きで緩めないといけないので力が入らない)モノタロウで専用工具(便座締め付け工具33121584 \839)がありますが、安く済ませたい+ナットに傷がついてもかまわないなら家庭用ペンチでも可能だと思います.

2が参考にしています
2024-12-04
用途: 便座交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

古い便座で座る部分が割れているため、新しいものを購入しました。寸法を測るだけで簡単に取り付け出来ていたため満足しています。又、値段についても安価なため嬉しいです。

1が参考にしています
2024-11-14
用途: 改装時に使用
不動産業

安さにつられて、購入。取り付けは難なく終了
他の方が書き込みしていますが、性能面で蓋の締りがスローと書いてありましたが、スローではありませんでした。
見た目も綺麗になり、この価格であれば十分だと思います

対象商品 : 39167956
2024-08-09
用途: 普通便座の交換

ユニットバストイレではウオシュレットが使えないため普通便座を交換しました。
取付も問題なく安心して使用できます。

2025-02-18
用途: 原状回復工事
株式会社ジェイアイ不動産業

取り付け時にちょっと工夫が必要でしたが、値段に対して性能は満足です。コスパは最高なので何度かリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取り付けボルトなど部品だけの購入はできますか?
回答:
取り付けボルトなど部品のみの取り扱いはございません。
対象商品:
39167956
2が参考にしています
2020-10-07
質問:
取り付けボルトの長さと太さを教えてください。
回答:
本商品に付属しているスライドボルトは、M10 全長62.5mm でございます。
対象商品:
39167956
2が参考にしています
2020-10-07
質問:
スライドボルトが短くて固定できません。寸法の長いスライドボルトはありますか?
回答:
長いスライドボルトの取扱はございません。
対象商品:
39167956
2020-10-07
質問:
色は、ホワイトはありませんか?
回答:
色はパステルアイボリーのみとなります。
ホワイトのご用意はございません。
対象商品:
39167956
1が参考にしています
2020-10-07
質問:
toto c420と交換可能でしょうか?
回答:
toto c420は使用可能でございます。
対象商品:
39167956
2が参考にしています
2012-07-05

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする