曜日別特売

安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] - TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] - TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] - TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] - TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] - TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] - TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] - TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] - TOYOX(トヨックス)
(1件のレビュー)

このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。

用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合内容量1箱(10個)
注意
※ホースバンドは適宜増し締めしてください。特に高温時にホースは軟化しますのでご注意ください。
※ホースバンドの締め付けは最大締付トルク内でご使用ください。
全19種類を絞り込む
バンド幅(mm)
使用範囲外径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
バンド幅(mm)
使用範囲外径(Φmm)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39167983SB-1298~123.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39167992SB-15910~153.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39168001SB-17911~173.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39168017SB-20913~203.5
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39168026SB-22916~223.5
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
39168035SB-251218~255
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
39168044SB-301222~305
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
39168053SB-351225~355
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
39168062SB-401227~405
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
39168071SB-451230~455
オープン
9,098
10,008(税込)
当日出荷
39168087SB-501235~505
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
39168096SB-551240~556
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
39168105SB-601245~606
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
39168114SB-701255~706
オープン
9,398
10,338(税込)
当日出荷
39168123SB-801260~806
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
39168132SB-901270~906
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39168141SB-1001285~1006
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
39168157SB-1101295~1107
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39168166SB-12012105~1207
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ホースバンドの締め付け位置(ホース内径25ミリ未満)
この動画は、1が参考にしています。
ホースバンドの締め付け位置(ホース内径25mm以上)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39168087
2024-07-12
用途: 常備使っているホースバンド交換時
製造業

使っているバンドの交換用なので普段使っているものと
変わらない為、良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする