曜日別特売

ファイバユニット E32シリーズ

ファイバユニット E32シリーズ - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ - omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ - omron(オムロン)
内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
種類
タイプ
ヘッド形状
検出方式
検出距離(mm)
標準検出物体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46480944E32-A07E1-2M都度納期確認ガラス基板アライメント用ファイバユニット-----
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46480953E32-A07E2-2M都度納期確認ガラス基板アライメント用ファイバユニット-----
オープン
25,980
28,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
39048396E32-DC500 5M--ファイバユニット-ネジ-75-
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
39049062E32-TC500 5M--ファイバユニット-ネジ-200-
4,000
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
46480987E32-A10-2M都度納期確認-ファイバユニット特殊ビームタイプ-反射型-反射率7%ソーダガラス
オープン
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46480996E32-C11N-5M都度納期確認-ファイバユニット特殊ビームタイプネジ反射型(E3X-DA□-S)170/(E3X-MDA□)110-
オープン
17,980
19,778(税込)
42日以内出荷
返品不可
46481023E32-CC500-5M--ファイバユニット-----
オープン
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
46481136E32-D22-2M--ファイバユニット標準タイプ/小型反射型--
オープン
5,498
6,048(税込)
42日以内出荷
返品不可
39048292E32-D73 2M都度納期確認-ファイバユニット耐環境タイプ/耐熱ネジ耐熱反射型30(形E3S-X3CE4使用時)白紙3×3cm(形E3S-X3CE4使用時)
40,000
34,980
38,478(税込)
欠品中
返品不可
46481425E32-L16-2M-ガラス基板アライメント用ファイバユニット-----
オープン
取扱い終了
返品不可
46481906E32-VF4H--ファイバユニット-----
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする