曜日別特売
(4件のレビュー)

あおりを傷つけない、弾力性があるあおりガード。耐寒・耐熱・耐候性に優れています。滑り止め・ショック軽減。軽トラック新規格対応。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(TK-21)400×25×33、
(TK-20)1000×25×33
セット内容TK-21/1本、TK-20/6本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39168333TK-200PVC
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39168333
2020-12-10
用途: 軽トラの荷台に使用
BOX AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチック製で、分割されている。
ゴム製品であれば、ボディーが傷つかないですが、この商品はプラスチックですので、装着する際にかなり注意しないと荷台が傷つきます。
新車には向いていないかと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 39168333
2015-03-16
用途: 軽トラのアオリ補強

価格も製品も満足できる商品です!

対象商品 : 39168333
2014-12-04
用途: 新規購入車輌用
AKI S・C建設業・工事業

あおりが傷つかず大変重宝しています。

対象商品 : 39168333
2014-10-20
用途: まだ 使っていませんが ハンマーで叩かずに スムーズに 脱着できるのではと思い購入。
自動車・二輪車・自転車関連業

ボールジョイントを こじったときに 曲がってしまわないか強度が心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする