押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16

押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16 - omron(オムロン)
内容量1個
全8種類を絞り込む
接点構成
使用電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
種類
照光色
接点構成
端子形状
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38981747A16L-A-12D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC12
1,500
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
38981756A16L-A-24D-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC24
1,320
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
38981765A16L-A-24D-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC24
1,500
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
38981783A16L-A-5D-1LED関連商品1cはんだ端子DC5
1,320
1,198
1,318(税込)
31日以内出荷
返品不可
38981792A16L-A-5D-2LED関連商品2cはんだ端子DC5
1,500
1,498
1,648(税込)
31日以内出荷
返品不可
38983384A16L-A-T1-1LED関連商品1cはんだ端子AC/DC100/110
2,600
2,598
2,858(税込)
31日以内出荷
返品不可
38983393A16L-A-T1-2LED関連商品2cはんだ端子AC/DC100/110
2,850
2,798
3,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
38988363A16L-TRN-関連商品----
220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする