曜日別特売

基板センサ E3S-LS3

基板センサ E3S-LS3 - omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3 - omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3 - omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3 - omron(オムロン)

基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能

質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
電源電圧(V)
ヘッド形状
コード長さ(m)
検出方式
検出距離(mm)
タイマ機能
接続方式
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66471152E3S-LS3N0.5M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5限定反射形白画用紙:20~35(背景からの設置距離60以上)、黒紙:20~30(背景からの設置距離60以上)-コード引き出しタイプ
15,90014,980
14,980
16,478(税込)
61日以内出荷
返品不可
66471168E3S-LS3NW0.5M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.5限定反射形白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)-コード引き出しタイプ
15,90013,980
13,980
15,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
46502583E3S-LS3NT-2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形白画用紙:20~35(背景からの設置距離60以上)、黒紙:20~30(背景からの設置距離60以上)あり[OFFディレイ0.1~1.0s(ボリウム可変式)]コード引き出しタイプ
16,70015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
39051022E3S-LS3PW 2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)なしコード引き出しタイプ
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46502592E3S-LS3NWT-2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)あり[OFFディレイ0.1~1.0s(ボリウム可変式)]コード引き出しタイプ
16,70013,980
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
39051031E3S-LS3PW-M5J 0.3M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3限定反射型白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)-M8コネクタ中継
17,10016,980
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
残り2点です
46502601E3S-LS3P-2M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形白画用紙:20~35(背景からの設置距離60以上)、黒紙:20~30(背景からの設置距離60以上)なしコード引き出しタイプ
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
46502617E3S-LS3P-M3J-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3限定反射型白画用紙:20~35(背景からの設置距離60以上)、黒紙:20~30(背景からの設置距離60以上)なしコード引き出しタイプ
17,10016,980
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
46502626E3S-LS3PW-M3J-0.3M-アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3限定反射型白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)なしM8コネクタ中継
17,10016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
46502635E3S-LS3PWT-2M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)あり[OFFディレイ0.1~1.0s(ボリウム可変式)]コード引き出しタイプ
16,70015,980
15,980
17,578(税込)
121日以内出荷
返品不可
46502644E3S-LS3PWT-M3J-0.3M都度納期確認アンプ内蔵型DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下0.3限定反射型白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)あり[OFFディレイ0.1~1.0s(ボリウム可変式)]-
17,90016,980
16,980
18,678(税込)
121日以内出荷
返品不可
39051004E3S-LS3N 2M--DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形白画用紙:20~35(背景からの設置距離60以上)、黒紙:20~30(背景からの設置距離60以上)なしコード引き出しタイプ
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
39051013E3S-LS3NW 2M--DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下2限定反射形白画用紙:10~60(背景からの設置距離120以上)、黒紙:15~50(背景からの設置距離120以上)なしコード引き出しタイプ
16,00011,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする