YOKOHAMA(横浜ゴム)
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
最高使用圧力(MPa)
3
材質(本体)
黄銅
材質(シール)
NBR
内容量
1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法L2(mm)
ねじ径T
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39176033
YL160M-04B
-
36
Rc1/4
オープン
¥
10,980
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
39176042
YL160M-06B
-
41
Rc3/8
オープン
¥
9,698
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
39176051
YL160M-08B
-
48
Rc1/2
オープン
¥
8,798
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
39176067
YL160M-12B
-
57
Rc3/4
オープン
¥
14,980
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
39176076
YL160M-16B
-
70
Rc1
オープン
¥
19,980
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
21477428
YL160M-04B【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)
36
Rc1/4
オープン
¥
4,490
¥
3,590
アウトレット
¥
3,949
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください