曜日別特売

中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ

中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ - YOKOHAMA(横浜ゴム)中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) メスハーフ - YOKOHAMA(横浜ゴム)

自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。
内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。

最高使用圧力(MPa)3材質(本体)黄銅材質(シール)NBR内容量1個
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
ねじ径T
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39176085YL160F-04B3053Rc1/4
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
39176094YL160F-06B3159Rc3/8
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39176103YL160F-08B4070Rc1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
39176112YL160F-12B4885Rc3/4
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
39176121YL160F-16B55104Rc1
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする