曜日別特売

ターミナルSSR G3S4用接続ソケット

ターミナルSSR G3S4用接続ソケット - omron(オムロン)ターミナルSSR G3S4用接続ソケット - omron(オムロン)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種類
定格電圧(V)
接点構成
端子形状
取付け方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39090493P6BF-4BND DC24-ターミナルリレーDC241a×4(基準形)ねじ端子DINレール取付け、ねじ取付け共用
2,700
2,698
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
46627743P6BF-4BND-DC5都度納期確認ターミナルリレーDC51a×4(基準形)ねじ端子DINレール取付け、ねじ取付け共用
2,700
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
返品不可
46627734P6BF-4BND-DC12都度納期確認ターミナルリレーDC121a×4(基準形)ねじ端子DINレール取付け、ねじ取付け共用
2,700
2,598
2,858(税込)
61日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする