曜日別特売

電池カバー

電池カバー - HiKOKI(旧:日立工機)電池カバー - HiKOKI(旧:日立工機)
(19件のレビュー)
適合HiKOKI(旧日立工機) スライド式リチウムイオン電池【14.4V~18V】全て内容量1個
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39176925329897
110
109
120(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 充電池の保管

さすが純正品、まったく問題ありません。
機器付属と形状は変わっていますが、使用上、差はありません。

2024-10-31
用途: 純正ですから当たり前ですが完璧です。

これ以上のものはありません。高い工具なのですから、メーカーには1つくらいおまけでつけてくれればいいと思います。バッテリの放電を防ぐために、工具本体から切り離してバッテリ保管したい時には安全のために必要なアイテムです。

対象商品 : 39176925
2024-06-10
用途: 保守に使用

この商品は電池のカバーに必要ですが近くの店に在庫がなく他の商品の注文の時、一緒に購入したいます。

対象商品 : 39176925
2024-03-20
用途: 予備電池の端子保護用

電池を買った時についているが、必要な時に見つからないので、工具箱に入れている。
電池を持ち運ぶ時にカバーがあるとショートし難いので安心出来る。

対象商品 : 39176925
2023-05-15
用途: バッテリーの保管
建設業・工事業

マルチボルトのバッテリーに使用している。サイズは大丈夫です。

対象商品 : 39176925
2022-05-18
用途: 互換性バッテリー用に
運輸・通信業

互換性バッテリーにもピッタリ合います。カバーが付いて無かったので移動時にあれば良いなと思って探してました。MonotaROは本当に色々な商品が充実しいて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 39176925
2022-07-24
用途: 軽金属の加工
サービス業

小型旋盤製作時にHiKOKI(旧日立工機)18Vドリルドライバー及びHiKOKI(旧日立工機)18V小型インパクトを頻繁に使用しており、微細な鉄粉が飛び散るのでバッテリーの電極端子の保護に役立っている。

対象商品 : 39176925
2021-08-20
用途: バッテリーの保管時
農・林・水産業

支障ありませんがバッテリーに装着した時ちょっと緩めです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする