岩田製作所
センサブラケット フレキシブルタイプ 取付ベースA(角シャフト用)
材質
ポリアミド PA(66N)
色
黒
付属品
六角穴付ボルト(SUSXM7)×1個、六角ナット(SUSXM7)×1個
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39178903
FSFPBA020-S0J
CADデータダウンロード
□10
34
¥
640
¥
628
¥
691
(税込)
当日出荷
39178912
FSFPBA020-S2J
CADデータダウンロード
□12
32
¥
640
¥
628
¥
691
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください