曜日別特売

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)

センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) - 岩田製作所センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用) - 岩田製作所
(2件のレビュー)
材質ポリアミド PA(66N)付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法K(mm)
寸法F(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法E(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法G(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39178921FSFPCX008-08J1445209488424.587.220
410
409
450(税込)
当日出荷
39178937FSFPCX008-10J14452094810424.587.220
410
409
450(税込)
当日出荷
39178946FSFPCX010-10J144520941010424.587.220
410
409
450(税込)
当日出荷
39178955FSFPCX012-08J1555221251285.435.59.58.232
550
548
603(税込)
当日出荷
39178964FSFPCX012-10J15552212512105.435.59.58.232
550
548
603(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
39178973FSFPCX012-12J15552212512125.435.59.58.232
550
548
603(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39178946
2018-10-31
用途: パイプ製品の補強
ターゲット

パイプ製品の足の取付部分の補強に使用。
安定感が増した。

対象商品 : 39178946
2015-04-20
用途: 顕微鏡の固定

この安さで買えるとは思わなかった。
素晴らしいです。
今後も買いたいと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする