日研工作所
シェルエンドミルアーバ(ミリ)
質量(kg)
1.4
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
105
寸法F(mm)
45
寸法D1(Φmm)
50
寸法W(mm)
8
寸法H1(mm)
9
寸法H2(mm)
2
寸法C(Φmm)
42
寸法C1(Φmm)
28
寸法C2(Φmm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38869844
BT40-SMA22-60
¥
16,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください