B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170

B種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 - サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 - サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 - サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 - サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管 F-7170 - サトーパーツ
(8件のレビュー)
定格電圧(V)AC250適合F-8、F-11、F-730、F-730-FC1、F-7140種別B種 普通溶断型種類管型ヒューズ規格PSEマーク品(電気用品安全法)材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)寸法(Φ×mm)15×50遮断電流(A)2500リード線サイズ(mm)Φ15×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39185456F-7170-30A30
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
59716587F-7170-5A5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59716596F-7170-10A10
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59716605F-7170-15A15
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
59716614F-7170-20A20
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39185456
2023-09-01
用途: 機械のメンテナンス時

在庫品の持ち合わせがなく、他のショップと比較したところ、
納期が一番早かったため、大変助かりました。

対象商品 : 59716596
2022-03-01
用途: 機械のメンテナンス時
有限会社山代機械その他業種

購入できた事で修理が可能になりました。迅速な対応ありがとうございました。

対象商品 : 59716596
2021-09-07
用途: 機器修理
医療・福祉・介護関連業

無事、修理することができました。
ありがとうございます。
古くて入手が難しいヒューズだそうですので、
ひきつづき、取り扱い続けて頂けるとたすかります。
宜しくお願いいたします。

対象商品 : 39185456
2020-03-24
用途: 制御盤内のヒューズとして利用

このタイプのヒューズは、中々入手しずらい為助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 59716605
2018-09-19
用途: 30年前くらいの試験機のヒュ-ズが切れたので購入
個人のお客様

エンクロヒュ-ズが全長49mmのものを探しておりましたが、見つからず
サト-パ-ツの全長50mmを購入しましたが問題なく取り付けられました。

対象商品 : 59716605
2016-06-23
用途: 成形機のメンテナンス

在庫としての購入で、安価でよかった。

対象商品 : 39185456
2016-06-13
用途: 射出成形機への使用

現行品と相違がないので次回も購入する。

対象商品 : 59716614
2015-06-23
用途: 船舶に搭載されている空調システム修理用として発注しました。発注後すぐに届きましたので非常に助かりました。有難うございました。
YAO テクニカルサービス

特に有りませんが元のヒューズと同じ物を発注致しました。シーズン前のメンテナンスの作業で一時的に過負荷状態になったものと推測しております。今の所、異状なく空調機は作動しております。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする