岩田製作所
エアチューブブラケット Zタイプ1
スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとZ型の取付金具がセットになっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39193226
ATZ1-01S
13
7
30
20
40
¥
1,010
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193235
ATZ1-02S
17
7
33
23
43
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193244
ATZ1-03S
21
7
37
27
47
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
39193253
ATZ1-04S
25
7
41
31
51
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193262
ATZ1-05S
31
7
47
37
57
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193271
ATZ1-06S
17
11
33
23
43
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193287
ATZ1-07S
21
11
37
27
47
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193296
ATZ1-08S
25
11
41
31
51
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193305
ATZ1-09S
31
11
47
37
57
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193314
ATZ1-10S
33
11
49
39
59
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193323
ATZ1-11S
41
11
57
47
67
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193332
ATZ1-12S
49
11
65
55
75
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193341
ATZ1-13S
51
11
67
57
77
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください