曜日別特売

エアチューブブラケット Zタイプ2

エアチューブブラケット Zタイプ2 - 岩田製作所エアチューブブラケット Zタイプ2 - 岩田製作所

スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。
乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。
サドルとZ型の取付金具がセットになっています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39193357ATZ2-01S137573044
1,010
988
1,087(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193366ATZ2-02S177603347
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193375ATZ2-03S217643751
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193384ATZ2-04S257684155
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193393ATZ2-05S317744761
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193402ATZ2-06S1711603347
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193411ATZ2-07S2111643751
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193427ATZ2-08S2511684155
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193436ATZ2-09S3111744761
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193445ATZ2-10S3311764963
1,160
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193454ATZ2-11S4111845771
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193463ATZ2-12S4911926579
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193472ATZ2-13S5111946781
1,210
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする