岩田製作所
エアチューブブラケット Zタイプ(結束バンド用)
ケーブルベヤに合わせた設計で、結束バンドによる固定が可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39193481
ATZ3-01S
5
9
15
15
25
¥
840
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193497
ATZ3-02S
7.5
15
15
15
30
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193506
ATZ3-03S
7.5
10
20
20
35
¥
960
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193515
ATZ3-04S
10
15
15
30
50
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193524
ATZ3-05S
9
15
20
40
58
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193533
ATZ3-06S
5
15
20
40
70
¥
1,410
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193542
ATZ3-07S
7.5
15
20
60
75
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193551
ATZ3-08S
7.5
15
20
60
95
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193567
ATZ3-09S
12.5
15
20
70
105
¥
1,660
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39193576
ATZ3-10S
10
15
20
100
140
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
39193585
ATZ3-11S
7.5
15
20
160
195
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください