曜日別特売
モノタロウ

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白

ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 白 - モノタロウ
(32件のレビュー)
形状ニップル規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268616NI81/4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39268625NI103/8
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39268643NI203/4
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39268652NI251
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39268634NI151/2
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39268616NI05703966HXNINI 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703966角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
299
税込329
メーカー違いの相当品です
39268625NI05703975HXNINI 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703975角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
269
税込296
メーカー違いの相当品です
39268643NI05703993HXNINI 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05703993角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
279
税込307
メーカー違いの相当品です
39268652NI05704002HXNINI 角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 05704002角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)吉年1個
389
税込428
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39268634
2019-11-06
用途: エアーは移管接続用
医療・福祉・介護関連業

ねじの部分が荒いのでもっと仕上げをよくすると良いです。

対象商品 : 39268652
2019-06-19
用途: 機械修理
有限会社アサヒ商会サービス業

注文から到着までが迅速で、コストが非常に安価であり、製品も十分に要求性能を満足していますので、十分満足できる製品です。

対象商品 : 39268616
2019-06-04
用途: 洗浄機
サービス業

水を流すことはお勧めしないがこれ一番コスパで丈夫、短時間で使うならどんな流体でもいいと思う

対象商品 : 39268616
2018-11-15
用途: エアー接手
株式会社 試作工房 電

分岐用ラインカプラを繋げるのに使用。シールをすれば特に問題なし。エアー漏れもないです。

対象商品 : 39268616
2019-02-19
用途: エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品 : 39268643
2018-11-29
用途: ガス管DIY
教育・研究機関

この価格でこの品質!コスパ最高だと思います!
思い通りのタオルハンガーができました

対象商品 : 39268625
2018-11-06
用途: コンプレッサーの配管

至って普通の商品ですので、
間違いは無いと思います。

対象商品 : 39268625
2018-07-28
用途: 流行りのインテリアライト用に!
製造業

安くて最高です!品質も問題ありませんので、もう男前モノタロウ以外は使えません!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする