曜日別特売
モノタロウ

長ニップル 白

長ニップル 白 - モノタロウ
(39件のレビュー)
形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
長さL(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269011白 NI81/450
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269027白 NI81/475
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269036白 NI81/4100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269045白 NI103/850
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269054白 NI103/875
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269063白 NI103/8100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269072白 NI151/250
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269081白 NI151/275
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269097白 NI151/2100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269106白 NI203/450
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269115白 NI203/475
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269124白 NI203/4100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269133白 NI25150
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269142白 NI25175
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
39269151白 NI251100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39269011白 NI545861248A×50白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586124長ニップル 白モノタロウ1個
109
税込120
メーカー違いの相当品です
39269027白 NI545861338A×75白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586133長ニップル 白モノタロウ1個
149
税込164
メーカー違いの相当品です
39269036白 NI545861498A×100白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586149長ニップル 白モノタロウ1個
179
税込197
メーカー違いの相当品です
39269045白 NI5458615810A×50白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586158長ニップル 白モノタロウ1個
109
税込120
メーカー違いの相当品です
39269054白 NI5458616710A×75白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586167長ニップル 白モノタロウ1個
149
税込164
メーカー違いの相当品です
39269063白 NI5458617610A×100白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586176長ニップル 白モノタロウ1個
179
税込197
メーカー違いの相当品です
39269072白 NI5458618515A×50白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586185長ニップル 白モノタロウ1個
109
税込120
メーカー違いの相当品です
39269081白 NI5458619415A×75白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586194長ニップル 白モノタロウ1個
149
税込164
メーカー違いの相当品です
39269097白 NI5458620315A×100白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586203長ニップル 白モノタロウ1個
179
税込197
メーカー違いの相当品です
39269106白 NI5458621920A×50白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586219長ニップル 白モノタロウ1個
129
税込142
メーカー違いの相当品です
39269115白 NI5458622820A×75白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586228長ニップル 白モノタロウ1個
179
税込197
メーカー違いの相当品です
39269124白 NI5458623720A×100白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586237長ニップル 白モノタロウ1個
239
税込263
メーカー違いの相当品です
39269133白 NI5458624625A×50白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586246長ニップル 白モノタロウ1個
179
税込197
メーカー違いの相当品です
39269142白 NI5458625525A×75白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586255長ニップル 白モノタロウ1個
239
税込263
メーカー違いの相当品です
39269151白 NI5458626425A×100白 NI 長ニップル 白 モノタロウ 54586264長ニップル 白モノタロウ1個
309
税込340
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39269045
2021-02-18
用途: エアー配管
長岡溶接所

他の10A長ニップルに比べてねじ山部が長すぎる。なぜ50mmだけが長いのでしょうか?2山ぐらい無駄なので、変更をお勧めします。使用上は何の問題も有りません。

対象商品 : 39269097
2019-12-06
用途: 空気配管
株式会社城座電機工業所建設業・工事業

今まで何回も使用しており、問題も無く、価格も魅力です。

対象商品 : 39269072
2019-08-30
用途: ボイラー取付工事

安くても品質が良くとてもつかいやすい。またリピートします。

対象商品 : 39269072
2018-11-09
用途: 組立て式フレームに

配管を組み合わせてフレームを作りました。
ねじきり深さがまちまちなのか、メネジ(ソケット等)側のねじの所為か、挿入深さがばらばら。
ねじ込み具合で調整は出来るし、今回は配管用とではないので問題ないが、もうちょっとねじ部の精度向上を希望。

対象商品 : 39269011
2018-09-25
用途: 掘削孔のガス抜き
建設業・工事業

ガス抜きの口元装置に使用しました。早急に送っていただき、助かりました。

対象商品 : 39269036
2018-10-03
用途: エアー配管の増設

外観状態もきれいに仕上がっており塗装せず満足できる商品です

対象商品 : 39269045
2019-02-19
用途: エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

対象商品 : 39269115
2019-02-18
用途: ホース接続時等
製造業

バリが気になる方は別のものを購入した方が良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
材質について教えてください。
回答:
材質はFCMB(鋳物)になっております。
なお、こちらの製品はメッキ品です。
2021-01-22
質問:
ガス管での使用は可能ですか。
回答:
こちらは長ニップル自体がガス管を切って加工した製品でございます為、ガス管での使用は可能です。
2021-01-22

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする