テンパール工業
電気温水器用配線用遮断器 警報スイッチ
極数
2P
フレーム
50AF
仕様
表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)
種別
警報スイッチ付
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
過電流引きはずし方式
完全電磁
逆接続
可能
素子数
2E
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
(AC100・100/200・200V)5/2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
質量(kg)
タイプ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39201233
B-52MEC 32A AL
32
0.24
電気温水器370Lから460L取替時用
105(115)
67.5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39201242
B-52MEC 40A AL
40
0.24
電気温水器460Lから550L取替時用
105(115)
67.5
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39201251
B-52MKC 32A AL
32
0.26
電気温水器370Lから460L取替時用
98(112)
79
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39201267
B-52MKC 40A AL
40
0.26
電気温水器460Lから550L取替時用
98(112)
79
¥
7,900
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください