曜日別特売

安全ブレーカ

安全ブレーカ - テンパール工業安全ブレーカ - テンパール工業安全ブレーカ - テンパール工業安全ブレーカ - テンパール工業安全ブレーカ - テンパール工業安全ブレーカ - テンパール工業安全ブレーカ - テンパール工業
(5件のレビュー)
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30内容量1個
全10種類を絞り込む
定格電流(A)
定格電圧(V)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
定格遮断容量(kA)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39201346BC-1HEA 15A15AC100-コード短絡保護用瞬時遮断機能付
1,970
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39201364BC-1HEA 20A20AC100-コード短絡保護用瞬時遮断機能付
1,970
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39201355BC-2HEA 15A15AC100-AC100/AC200-AC200(Icn)(100/200VAC)2.5コード短絡保護用瞬時遮断機能付
3,040
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
39201373BC-2HEA 20A20AC100-AC100/AC200-AC200(Icn)(100/200VAC)2.5コード短絡保護用瞬時遮断機能付
3,040
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
39205223B-1HEA 30A30AC100--
1,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39205257B-2HEA 30A30AC100-AC100/AC200-AC200(Icn)(100/200VAC)2.5-
2,710
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
39205205B-1HEA 15A15AC100(AC100V)2.5コード短絡保護用瞬時遮断機能付
1,000
取扱い終了
代替品有
39205214B-1HEA 20A20AC100(AC100V)2.5コード短絡保護用瞬時遮断機能付
1,000
取扱い終了
代替品有
39205232B-2HEA 15A15AC100-AC100/AC200-AC200(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5コード短絡保護用瞬時遮断機能付
1,470
取扱い終了
代替品有
39205241B-2HEA 20A20AC100-AC100/AC200-AC200(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5コード短絡保護用瞬時遮断機能付
1,470
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39205205B-1HEA 15A39201346BC-1HEA 15AB-1HEA 15A 安全ブレーカ テンパール工業 39201346安全ブレーカテンパール工業1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39205214B-1HEA 20A39201364BC-1HEA 20AB-1HEA 20A 安全ブレーカ テンパール工業 39201364安全ブレーカテンパール工業1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39205232B-2HEA 15A39201355BC-2HEA 15AB-2HEA 15A 安全ブレーカ テンパール工業 39201355安全ブレーカテンパール工業1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39205241B-2HEA 20A39201373BC-2HEA 20AB-2HEA 20A 安全ブレーカ テンパール工業 39201373安全ブレーカテンパール工業1個
2,798
欠品中
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39201373
2023-02-24
用途: 浴室乾燥機設置のための分電盤として分岐設置

一般的に家庭用電力が20Aですので分岐用に購入しました。

対象商品 : 39201364
2020-06-12
用途: ひと部屋分のショート防止
その他業種

電線の端子を取り付けるときの作業が簡単にできて良かった。

対象商品 : 39201364
2017-07-05
用途: ブレーカの増設
農・林・水産業

簡単に増設が出来ました。ブレーカの入切が多い使いかたをしますがレバーが長く使い勝手も良いです。

対象商品 : 39201364
2016-05-19
用途: 賃貸し住宅のメンテナンス 熱動式からコード短絡保護瞬時付きへのアップグレード
不動産業

B-1EA 20A 白ハンドル (32739576)
B-1EA 20A (32739551)
などの熱動式から熱動電磁式へのアップグレード交換用として使っています。
ご入居されてテーブルタップ等を焦がす方は時々いらっしゃいます。
活線のコードをはさみで切ってしまったお子さんもいらっしゃいます。
このブレーカだとショート時に0.5~1サイクルで遮断できるので
被害が最小化できることを期待して採用しました。
モノタロウだと端数でも気兼ねなく手配できるので助かります。
2012年2月の内線規程改定にて
コンセント回路には
コード短絡保護用瞬時遮断機能を有する配線用遮断器の設置が
「推奨事項」から「勧告事項」に変更になったこともあり
入居者入れ替わりの時に、瞬時付に交換しています。
内線規程では、エアコン用など専用回路は対象外ですが、
持込みエアコンで電源コードを継ぎ足している人もいるので、
エアコン用コンセント回路にも適用しています。
※100/200V切替回路には BC-2HEA 20A (39201373)

6が参考にしています
対象商品 : 39201364
2016-08-17
用途: 物置に電源増設

扱いやすく価格も普通 低価格を要望

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする