テンパール工業
配線用遮断器・漏電遮断器用表面形端子カバー
内容量
1組(2枚)
注意
※機械的インターロック付の場合は取付けできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39201391
TMC-7
BN-51・52、BNC-51・52、GBNC-51・52
24
-
14.5
29.5
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39201382
TMC-4E 3P
B-223GHA
105
50
122
56
¥
5,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください