表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) - テンパール工業
注意
※機械的インターロック付の場合は取付けできません。
全8種類を絞り込む
適合機種
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
適合機種
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39201547TMC-102KC1セット(2枚)102KC5031.54644.5
1,370
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
39201556TMC-153EC1セット(2枚)72EC~152EC、103EC~153EC7516.637.556
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39201565TMC-253EA1セット(2枚)222EA、223EA、252EA、253EA10544.575.557.5
1,370
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
39201574TMC-3・1EA1セット(20枚)GBU-3・1EA、GBU-3・1HEA----
2,460
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
39201583TMC-62EC1セット(2枚)32EC~62EC(2P用)4752129
1,370
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
39201592TMC-62KC1セット(2枚)52KC~62KC(2P用)509.52444.5
1,370
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
39201601TMC-63EC1セット(2枚)33EC~63EC(3P用)7052129
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
39201617TMC-63KC1セット(2枚)53KC~63KC(3P用)759.52444.5
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする