曜日別特売

横一列住宅用分電盤 リミッタースペース付/北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け

横一列住宅用分電盤 リミッタースペース付/北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け - テンパール工業
仕様
リミッタースペース付
露出・半埋込形兼用
材質プラスチック製深さ(mm)64縦(mm)240色(マンセル値)10Y8.5/1盤定格(A)30主幹容量(A)30内容量1個
注意
※北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
横(mm)
相線式
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39201705VLGC23031SIE 30A主幹/単2漏電遮断器(GB-2EC)
分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA)
240×390×64390単23
10,400
取扱い終了
39201714VLGC23042SIE 30A主幹/単2漏電遮断器(GB-2EC)
分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA)
240×460×64460単24
13,000
取扱い終了
39201723VLGC33031SIE 30A主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA、BC-2HEA)
240×390×64390単33
12,000
取扱い終了
39201732VLGC33042SIE 30A主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-3・1HEA)
分岐/安全ブレーカ(BC-1HEA、BC-2HEA)
240×460×64460単34
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする