配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ - テンパール工業
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能内容量1個
全41種類を絞り込む
極数
フレーム
定格電流(A)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格使用電圧
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39202572B-32EC 15A AX2PAC100・100/200・200V、AC415V、DC125V30AF15
4,400
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202581B-32EC 20A AX2PAC100・100/200・200V、AC415V、DC125V30AF20
4,400
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202597B-32EC 30A AX2PAC100・100/200・200V、AC415V、DC125V30AF30
4,400
3,398
3,738(税込)
11日以内出荷
返品不可
39202606B-33MEC 1.3A AX3PAC100・200V30AF1.3
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202615B-33MEC 10A AX3PAC100・200V30AF10
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202624B-33MEC 15A AX3PAC100・200V30AF15
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202633B-33MEC 16A AX3PAC100・200V30AF16
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202642B-33MEC 2.6A AX3PAC100・200V30AF2.6
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202651B-33MEC 20A AX3PAC100・200V30AF20
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202667B-33MEC 25A AX3PAC100・200V30AF25
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202676B-33MEC 30A AX3PAC100・200V30AF30
5,900
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
39202685B-33MEC 3A AX3PAC100・200V30AF3
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202694B-33MEC 4.2A AX3PAC100・200V30AF4.2
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202703B-33MEC 5.5A AX3PAC100・200V30AF5.5
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202712B-33MEC 5A AX3PAC100・200V30AF5
5,900
4,598
5,058(税込)
10日以内出荷
返品不可
39202721B-33MEC 7.4A AX3PAC100・200V30AF7.4
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202737B-33MEC 7.5KW (32A) AX3PAC100・200V30AF32
5,900
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202746B-33EC 15A AX3PAC100・200・415V30AF15
5,900
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202755B-33EC 20A AX3PAC100・200・415V30AF20
5,900
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
39202764B-33EC 30A AX3PAC100・200・415V30AF30
5,900
4,698
5,168(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202773B-52EC 15A AX2PAC100・100/200・200・415V、DC125V50AF15
6,600
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202782B-52EC 20A AX2PAC100・100/200・200・415V、DC125V50AF20
6,600
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202791B-52EC 30A AX2PAC100・100/200・200・415V、DC125V50AF30
6,600
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202807B-52EC 40A AX2PAC100・100/200・200・415V、DC125V50AF40
6,600
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39202816B-52EC 50A AX2PAC100・100/200・200・415V、DC125V50AF50
6,600
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202825B-53EC 15A AX3PAC100・200・415V50AF15
7,700
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202834B-53EC 20A AX3PAC100・200・415V50AF20
7,700
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202843B-53EC 30A AX3PAC100・200・415V50AF30
7,700
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202852B-53EC 40A AX3PAC100・200・415V50AF40
7,700
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
返品不可
39202861B-53EC 50A AX3PAC100・200・415V50AF50
7,700
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202877B-63EC 60A AX3PAC100・200・415V60AF60
8,900
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202886B-153EC 150A AX3PAC100・200・415V150AF150
27,600
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202895B-123EC 100A AX3PAC100・200・415V125AF100
27,600
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202904B-123EC 120A AX3PAC100・200・415V125AF120
27,600
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202913B-123EC 125A AX3PAC100・200・415V125AF125
27,600
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202922B-123EC 60A AX3PAC100・200・415V125AF60
27,600
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202931B-123EC 75A AX3PAC100・200・415V125AF75
27,600
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202983B-103EC 100A AX3PAC100・200・415V100AF100
19,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
39202992B-103EC 50A AX3PAC100・200・415V100AF50
19,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203001B-103EC 60A AX3PAC100・200・415V100AF60
19,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203017B-103EC 75A AX3PAC100・200・415V100AF75
19,600
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする