配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ

配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ - テンパール工業配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ - テンパール工業
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能内容量1個
全62種類を絞り込む
極数
定格使用電圧
フレーム
定格電流(A)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
極数
定格使用電圧
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39203647B-32KC 10A AL2PAV100・100/200・200V30AF10
5,200
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203656B-32KC 15A AL2PAV100・100/200・200V、DC125V30AF15
5,200
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203665B-32KC 20A AL2PAV100・100/200・200V、DC125V30AF20
5,200
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203674B-32KC 30A AL2PAV100・100/200・200V、DC125V30AF30
5,200
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203683B-32KC 3A AL2PAV100・100/200・200V30AF3
5,200
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203692B-32KC 5A AL2PAV100・100/200・200V30AF5
5,200
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203701B-33KC 15A AL3PAC100・200V30AF15
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203717B-33KC 20A AL3PAC100・200V30AF20
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203726B-33KC 30A AL3PAC100・200V30AF30
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203735M-33KC 1.3A AL3PAC200V30AF1.3
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203744M-33KC 10A AL3PAC200V30AF10
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203753M-33KC 15A AL3PAC200V30AF15
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203762M-33KC 16A AL3PAC200V30AF16
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203771M-33KC 2.6A AL3PAC200V30AF2.6
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203787M-33KC 20A AL3PAC200V30AF20
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203796M-33KC 25A AL3PAC200V30AF25
6,300
4,798
5,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
39203805M-33KC 30A AL3PAC200V30AF30
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203814M-33KC 32A AL3PAC200V30AF32
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203823M-33KC 3A AL3PAC200V30AF3
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203832M-33KC 4.2A AL3PAC200V30AF4.2
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203841M-33KC 5.5A AL3PAC200V30AF5.5
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203857M-33KC 5A AL3PAC200V30AF5
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203866M-33KC 7.4A AL3PAC200V30AF7.4
6,300
4,798
5,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203875M-53KC 1.3A AL3PAC200V50AF1.3
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203884M-53KC 10A AL3PAC200V50AF10
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203893M-53KC 15A AL3PAC200V50AF15
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203902M-53KC 16A AL3PAC200V50AF16
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203911M-53KC 2.6A AL3PAC200V50AF2.6
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203927M-53KC 20A AL3PAC200V50AF20
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203936M-53KC 25A AL3PAC200V50AF25
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
39203945M-53KC 30A AL3PAC200V50AF30
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203954M-53KC 32A AL3PAC200V50AF32
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203963M-53KC 3A AL3PAC200V50AF3
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203972M-53KC 4.2A AL3PAC200V50AF4.2
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203981M-53KC 40A AL3PAC200V50AF40
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39203997M-53KC 5.5A AL3PAC200V50AF5.5
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204006M-53KC 50A AL3PAC200V50AF50
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204015M-53KC 5A AL3PAC200V50AF5
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204024M-53KC 7.4A AL3PAC200V50AF7.4
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204033B-52KC 10A AL2PAC100・100/200・200V50AF10
7,700
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204042B-52KC 15A AL2PAC100・100/200・200V、DC125V50AF15
7,700
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204051B-52KC 20A AL2PAC100・100/200・200V、DC125V50AF20
7,700
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204067B-52KC 30A AL2PAC100・100/200・200V、DC125V50AF30
7,700
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204076B-52KC 3A AL2PAC100・100/200・200V50AF3
7,700
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204085B-52KC 40A AL2PAC100・100/200・200V、DC125V50AF40
7,700
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204094B-52KC 50A AL2PAC100・100/200・200V、DC125V50AF50
7,700
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204103B-52KC 5A AL2PAC100・100/200・200V50AF5
7,700
5,898
6,488(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204112B-53KC 15A AL3PAC100・200V50AF15
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204121B-53KC 20A AL3PAC100・200V50AF20
8,800
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
39204137B-53KC 30A AL3PAC100・200V50AF30
8,800
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする