テンパール工業
配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)
(1件のレビュー)
極数
2P
フレーム
50AF
仕様
表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)
寸法A(mm)
95
寸法D(mm)
78
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
(最大)8
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格使用電圧
定格電流(A)
素子数
定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39205126
BN-51 15A
AC100V
15
1E
(AC100V)5/2
0.15
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39205135
BN-51 20A
AC100V
20
1E
(AC100V)5/2
0.15
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39205144
BN-51 30A
AC100V
30
1E
(AC100V)5/2
0.15
¥
2,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205153
BN-52 15A
AC100・100/200・240V
15
2E
(AC100/200V)5/2、(AC240V)2.5/1
0.16
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205162
BN-52 20A
AC100・100/200・240V
20
2E
(AC100/200V)5/2、(AC240V)2.5/1
0.16
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205171
BN-52 30A
AC100・100/200・240V
30
2E
(AC100/200V)5/2、(AC240V)2.5/1
0.16
¥
3,500
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
39205187
BNC-51 20A
AC100V
20
1E
(AC100V)5/2
0.15
¥
2,220
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください