テンパール工業
配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付
極数
3P
定格使用電圧
AC100/200V
種別
警報スイッチ付
寸法D(mm)
79
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
60
JIS規格
JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
素子数
2E
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39205555
BU-103.1KC 100A AL
100AF
100
¥
23,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39205564
BU-103.1KC 60A AL
100AF
60
¥
23,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39205573
BU-103.1KC 75A AL
100AF
75
¥
23,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39205582
BU-53.1KC 30A AL
50AF
30
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39205591
BU-53.1KC 40A AL
50AF
40
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39205607
BU-53.1KC 50A AL
50AF
50
¥
11,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
12日以内出荷
返品不可
39205616
BU-63.1KC 60A AL
60AF
60
¥
12,900
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください