曜日別特売

配線用遮断器(太陽光発電システム用)

配線用遮断器(太陽光発電システム用) - テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用) - テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用) - テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用) - テンパール工業配線用遮断器(太陽光発電システム用) - テンパール工業
極数3P定格使用電圧AC100/200V仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E内容量1個
注意
※「逆接続対応型」について:太陽光システムにより遮断器の負荷側から電圧が継続して加わらないように、遮断器のトップコイルおよび電子回路を保護しています。これらの発電システム用途以外の電路では、電源側、負荷側を「逆接続」して使用しないで下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレーム
定格電流(A)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39205625BU-53.1ECS 20A50AF200.35105(115)67.5
10,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205634BU-53.1ECS 30A50AF300.35105(115)67.5
10,100
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205643BU-53.1ECS 40A50AF400.35105(115)67.5
10,100
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39205652BU-53.1ECS 50A50AF500.35105(115)67.5
10,100
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205661BU-53.1KCS 20A50AF200.4398(112)79
11,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205677BU-53.1KCS 30A50AF300.4398(112)79
11,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205686BU-53.1KCS 40A50AF400.4398(112)79
11,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205695BU-53.1KCS 50A50AF500.4398(112)79
11,400
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205704BU-63.1ECS 60A60AF600.38105(115)67.5
12,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
39205713BU-63.1KCS 60A60AF600.4498(112)79
12,400
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする