漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
定格感度電流(mA)
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39208206GB-103EC 100A 30MA ALAC100-AC200100(AC100V)10/3、(AC200V)10/330100
29,700
23,980
26,378(税込)
当日出荷
39208215GB-103EC 100A W2 ALAC100-AC200100(AC100V)10/3、(AC200V)10/3100/200/500100
29,700
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208224GB-103EC 50A 30MA ALAC100-AC20050(AC100V)10/3、(AC200V)10/330100
29,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208242GB-103EC 60A W2 ALAC100-AC20060(AC100V)10/3、(AC200V)10/3100/200/500100
29,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208251GB-103EC 75A 30MA ALAC100-AC20075(AC100V)10/3、(AC200V)10/330100
29,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208267GB-103EC 75A W2 ALAC100-AC20075(AC100V)10/3、(AC200V)10/3100/200/500100
29,700
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208276GB-153EC 150A 30MA 200-415V ALAC200-AC415150(AC200V)25/7、(AC415V)7.5/430150
38,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
39208285GB-153EC 150A W2 200-415V ALAC200-AC415150(AC200V)25/7、(AC415V)7.5/4100/200/500150
38,800
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
39208233GB-103EC 60A 30MA ALAC100-AC20060(AC100V)10/3、(AC200V)10/330100
29,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする