クリップ用キャップのみ

クリップ用キャップのみ - サトーパーツクリップ用キャップのみ - サトーパーツクリップ用キャップのみ - サトーパーツクリップ用キャップのみ - サトーパーツクリップ用キャップのみ - サトーパーツクリップ用キャップのみ - サトーパーツクリップ用キャップのみ - サトーパーツクリップ用キャップのみ - サトーパーツ
(6件のレビュー)
仕様RoHS対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
キャップ色
定格(A)
適合
材質(絶縁体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※キャップのみの販売です89485673C-3-3C-B3C-3-3P.V.C.(UL94V-0)
オープン
89
98(税込)
当日出荷
89485682C-3-3C-R3C-3-3P.V.C.(UL94V-0)
オープン
89
98(税込)
当日出荷
39183812C-3-5C-R5C-3-5P.V.C.(UL94V-0)
オープン
159
175(税込)
当日出荷
※キャップのみの販売です39183803C-3-5C-B5C-3-5P.V.C.(UL94V-0)
オープン
159
175(税込)
当日出荷
39183697C-3-10C-R10C-3-10P.V.C.(UL94V-0)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
※キャップのみの販売です39183681C-3-10C-B10C-3-10P.V.C.(UL94V-0)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
39183724C-3-30C-R30C-3-30P.V.C.(UL94V-0)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
39183715C-3-30C-B30C-3-30P.V.C.(UL94V-0)
オープン
299
329(税込)
当日出荷
39183785C-3-50C-R50C-3-50エチレンプロピレンゴム
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39183776C-3-50C-B50C-3-50天然ゴム
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
39183751C-3-3C-R3C-3-3PVC(UL94V-0)
オープン
取扱い終了
代替品有
39183742C-3-3C-B3C-3-3PVC(UL94V-0)
オープン
取扱い終了
代替品有
39183663C-3-100C-R100C-3-100エチレンプロピレンゴム
オープン
取扱い終了
39183654C-3-100C-B100C-3-100天然ゴム
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39183751C-3-3C-R89485682C-3-3C-RC-3-3C-R クリップ用キャップのみ サトーパーツ 89485682クリップ用キャップのみサトーパーツ1個
89
税込98
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
39183742C-3-3C-B89485673C-3-3C-BC-3-3C-B クリップ用キャップのみ サトーパーツ 89485673クリップ用キャップのみサトーパーツ1個
89
税込98
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39183681
2022-05-05
用途: 安定化電源接続用
建設業・工事業

洗濯挟みタイプのクリップは細いより線を掴むには簡単で良いですが、太い単線やコネクタを掴むには不便なので、刃先の幅と開口幅が広いこのタイプのワニ口クリップを使おうと思い、たまたま見掛けた別メーカー製品を購入しました。裸で使う分には希望通りの使い方が出来たのですが付属キャップを被せた状態では殆ど開口幅が広がらず困っていたところ、キャップ単体の本品を見つけ図面にて寸法確認したところ、クリップ可動部分の寸法に余裕がありましたので開口動作を邪魔しないと思い試しに購入してみました。 結果は良好で問題なく開口動作ができるようになりました。最初からサトーパーツのクリップ本体を買えば良かったんですね。(^^;)

対象商品 : 39183724
2020-09-19
用途: モーターの点検
サービス業

肉厚で他との線との接触の心配が少なく安全に作業ができた。 クリップがすべて隠れるぐらい長くても良いと思う

対象商品 : 39183715
2021-04-13
用途: 機械のメンテナンス後の試運転時
株式会社光栄

赤、黒を購入したが、三相電源なので、白が欲しかった

1が参考にしています
対象商品 : 39183681
2018-03-03
用途: 電気設備
サービス業

旋盤やプライス盤周辺のハーネスカプラー保護カバーで使用しています。

対象商品 : 39183681
2018-02-23
用途: プラズマ切断機の修理
自動車・二輪車・自転車関連業

プラズマ切断機の母材ケーブルのクリップキャップが劣化のためボロボロになってしまいましたので交換のため購入しました。同サイズがあり大変助かりました。

対象商品 : 39183803
2017-10-03
用途: 自動車整備
運輸・通信業

良く説明書を読まずに購入してしまいました カバーだけだったのでした
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする