CKD
電磁弁 4Fシリーズ ダイレクト配管
接続口径
Rp1/4
定格電圧(V)
AC100
位置数
3位置A・B・R接続
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気
手動装置
ノンロック式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39228463
4F349-08-M2R AC100V
¥
26,910
¥
24,253
¥
26,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください