CKD
流体制御機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ポート数
作動方式
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215197
AB31-01-3-P-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
RC1/8
2
直動式
Rc
¥
3,920
¥
3,827
¥
4,210
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39215206
AB31-01-3-R-AC200V
CADデータダウンロード
AC200
RC1/8
2
直動式
Rc
¥
6,220
¥
6,138
¥
6,752
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください