曜日別特売

フォーインワンピグマット(ミシン目入り)

フォーインワンピグマット(ミシン目入り) - ピグフォーインワンピグマット(ミシン目入り) - ピグ

フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。
油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
防炎適合品。
パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。
ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。
ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。
ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。
リサイクル素材

用途
多目的、多用途
工作機械の足元
靴裏の油汚れ落とし
トラスコ品番406-0814材質ポリプロピレン厚さ(mm)3シート幅(mm)410吸収量約66.7L/箱シート長さ(m)45
注意
※ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
※吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31275215MAT235A1袋
43,200
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39222513MAT235A1箱
29,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする