PACIFIC
大型車新ISO用チューブレスバルブ
(1件のレビュー)
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質
ニッケル
穴径(Φmm)
9.7
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
角度α(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39222951
PVR-209(曲)
35
25
45
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
39222967
PVR-209ST
64.5
-
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください