モノタロウ

パテ エアコン配管用

パテ エアコン配管用 - モノタロウパテ エアコン配管用 - モノタロウパテ エアコン配管用 - モノタロウ
(283件のレビュー)

エアコン配管用不乾性パテ

用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
※食品ではありませんので誤食のないように注意してください。
※誤って飲みこんだ場合には吐き出させ、直ちに医師の診断を受けてください。
※取り扱いには長ズボン、長袖の作業服及びゴム手袋を着用してください。
※取り扱い後は、手・顔などをよく洗い、うがいを十分行ってください。
※皮膚に付着した場合には、多量の石けん水でよく洗い落としてください。
※子供の手の届かないところに保管をしてください。
※中身を使いきってから廃棄をしてください。
※火中に捨てないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39227447P200-I1箱(200g×100個)
8,998
9,898(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り376点です
39282853P200-I1個(200g)
99
109(税込)
当日出荷
1年間返品保証
残り1588点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:283
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-01
用途: 電気工事
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

エアコン取付の際に使用しました。
特に問題有りませんでした。
次回もよろしくお願いします。

2025-12-05
用途: 床穴の封止

高圧ケーブルを実験室の穴を通過する形で設置しましたが,その隙間をうめるために使用しています。適度のやわらかさで使いやすいように思います。

対象商品 : 39282853
2025-09-03
用途: エアコンなどの配管穴隙間埋め

硬く、柔軟さが乏しいためリピートはしない。 
ホームセンターなどのオリジナル品もそうだから、これも安かろう、悪かろうの典型。
また、使用後も粘着しづらいため施工時はともかくすぐに落ちてくる、または、はがれることが予想つく。
コーキングなどで周りをくっつけて使い切りました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-05-26
用途: デットニングにイイ
カーリペアクドウ

車両のデットニングや金属の震える音けしに最適である、比重もおもくて加工しやすくて防水もあるこの素材はエアコン用の他にもイロイロな使いみちがあります。ただ高熱にあんまり強くないので(熱いとタレテくる)のでエンジンルームは避けたほうがよいとおもいます。

2025-04-29
用途: 洗濯パン排水口の隙間埋め
不動産業

思った以上に簡単に隙間埋めが出来ました。
古い設備なので排水トラップが無く、下水の臭いが逆流するので
困っていました。臭いも改善しました。

2025-04-13
用途: スチール物置の隙間封止
製造業

廉価スチール物置を施工しましたが隙間からの雨漏りが容易に心配される構造でしたので早速使用しました。作業性的には問題なく使用できました。一般的にエアコン配管に使用されるものと同様です。

2025-07-07
用途: エアコン取付
有限会社井上

油っぽくべたつく感じがします。外装がはがしずらい感じがします

2025-03-08
用途: マンションのメンテナンス
建設業・工事業

他社の製品と比較して手に粘着しにくく使いやすかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする