360°独り占め。ぐるっと測れるレーザー距離計。
実にシンプルなボタン操作で、11種類の距離・測高・角度測定が瞬時に行えます。すべての測定値は目標物を見ている視界上に表示され、一人で3次元の距離測定が上手下手なく実現します。
モード(間隔測定モード)間隔直線距離、間隔水平距離、高低差、間隔ライン傾斜角、間隔ライン方位角
(目標物モード)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
測定距離0~1000m(高反射性の目標物は1000m以上感知)精度0.3~1m(目標物の反射率による)最小表示1m(反射性の目標物に対して0.1m)仕様三脚/一脚取り付けネジ穴あり(直接取付可能)付属品携帯ケース、ストラップ、取扱説明書(正規日本版カラー表紙)、保証書、シリアル番号登録済みタグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトガード寸法(mm)50×120×90質量(g)220電源単三アルカリ電池2本、またはニッカド/リチウム電池2本もしくはCRV3リチウム電池1個センサー(傾斜)上下±90°感知、(方位角)0~359.9°望遠鏡:倍率7倍測定モード直線距離、水平距離、垂直距離、傾斜角、目標物の高さ、方位角使用環境温度(℃)-20~+60防塵防水性能IP54センサ精度(傾斜)±0.25°、(方位角)±1°耐衝撃性NEMA3レーザークラス1クラス(アイセーフ)内容量1台