アラデン
防炎ボディーカバー(RV車ワゴン車用)
(財)日本防炎協会認定生地使用
国産車~外車まで幅広く使用可能!
カーポートの下で使用すれば、砂ボコリよけにも最適!
大変便利なトランク収納袋つき
ドアミラー袋つき
強風対策ベルト付き
付属品
強風対策ベルト3本付
材質
ポリエステル100%・平織り生地 シルバー撥水・防炎加工(難燃性)コーティング
内容量
1枚
注意
※本製品は完全防水製品ではございません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、、お買い求めください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39234474
BB-N7
【トヨタ】クラウン、マーク II、セプター、グラシア、クオリス、ブリット
【日産】セドリック、グロリア、ステージア、セフィーロ、エキスパート、アベニール(98年後期以後)、プリメーラ(01年以後)
【三菱】ディアマンテ、シグマ、レグナム
【マツダ】カペラワゴン、アテンザ
【ホンダ】アコード
【スバル】レガシィワゴン(09年前期以前)、ランカスター
【外車】ボルボV70・V90、アウディA4アバント(08年以後)、アウトバック(09年前期以前)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39234483
BB-N8
【トヨタ】カリーナ、コロナ、カルディナ、カリブ 、カローラフィールダー、アルテッツアジータ、ウイルVS
【日産】ブルーバード、アベニール(98年前期以前)、スカイライン、プリメーラ(00年以前)、カミノ、ウイングロード(99年後期以後)、ADバン(99年後期以後)
【三菱】ランサー(00年後期以後)
【マツダ】アクセラ5ドア(09年前期以前)
【ホンダ】オルティア、パートナー、エアウェイブ、インサイト(09年以後)
【スバル】インプレッサ(07年以後の5ドアはN74)
【スズキ】カルタスクレセント
【外車】テルスター、ボルボV40 、ゴルフ(04年後期以後)、アウディA4アバント(07年以前)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39234492
BB-N9
【トヨタ(LEXUS)】カローラ(フィールダーはN8、ランクス、アレックス
【日産】サニー、ADバン(99年前期以前)、サニーカリフォルニア、パルサーセリエ、ルキノHB、ウィングロード(99年前期以前)
【三菱】ランサー(00年前期以前・後期以後はN8)、ミラージュ、リベロ
【マツダ】ファミリアSワゴン
【ホンダ】シビックHB(95年後期以後)
【外車】レーザー、V・Wゴルフ(98年後期~04年前期)、オペルアストラHB(00年以後)、ボルボC30
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください