初田製作所
自動車用ABC粉末消火器(粉末・蓄圧式)
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
仕様
蓄圧式
リサイクルシール付
用途
自動車搭載用
トラスコ品番
390-7953
質量(kg)
3.7
高さ(mm)
430
放射時間
約15秒
放射距離
3~6m
薬剤量(kg)
2
設計標準使用期限
10年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39235235
PEP-4V
¥
17,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください