曜日別特売

マルチクレーン(手動ウインチ付)

マルチクレーン(手動ウインチ付) - スーパーツールマルチクレーン(手動ウインチ付) - スーパーツールマルチクレーン(手動ウインチ付) - スーパーツール
(2件のレビュー)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。
車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。
車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。
アーム長さは、3段階調節式。
アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。
アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。

材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)内容量1台
注意
※荷下ろしにフォークリフトが必要になります
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39239505SMC500H0.5
357,400
339,800
373,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39239514SMC1000H1
426,400
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

マルチクレーン(巻上ウインチ付) スーパーツール Supertool
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39239505
2022-10-10
用途: オブジェの設置

まだスムーズに移動がてきませんか、それと移動の時の安定性、車輪等を付け替えてまだスムーズに移動できるようにはなりませんか

対象商品 : 39239505
2020-09-20
用途: 思い電磁石のつり上げ
教育・研究機関

エレベータに乗せてよかった。ただ、足は長いので、狭いスペースでの作業が難しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

三本ロールの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/373/
2023-02-17

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする