メタルケーブルグランド(ステンレス製)

メタルケーブルグランド(ステンレス製) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製) - AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。

用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
取付部
適合電線径(Φmm)
ねじの呼び
取付穴径(Φmm)
ネジ長C2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39239654FSA13-05-G(PF)ネジ5.3~3G1/413.5~13.98
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
39239663FSA13-08-G(PF)ネジ8~4.5G1/413.5~13.98
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
39239672FSA17-06-G(PF)ネジ7~4G3/817~17.49
オープン
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
39239681FSA17-10-G(PF)ネジ10~6G3/817~17.49
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
39239697FSA21-10-G(PF)ネジ10~6G1/221.4~21.910
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
39239706FSA21-13-G(PF)ネジ14~9G1/221.4~21.910
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
39239715FSA26-16-G(PF)ネジ16~10G3/426.9~27.412
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
39239724FSA26-18-G(PF)ネジ18~13G3/426.9~27.412
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
39239733FSA33-22-G(PF)ネジ22~15G133.8~34.412.5
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
39239742FSA33-25-G(PF)ネジ25~18G133.8~34.412.5
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
43765768FSA13-03-G(PF)ネジ3.1~2G1/413.5~13.98
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765777FSA21-06-G(PF)ネジ6.6~4G1/221.4~21.910
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
43765786FSA21M-08-G(PF)ネジ8.8~5G1/221.4~21.99.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765795FSA21M-11-G(PF)ネジ11~7G1/221.4~21.99.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765804FSA26-06-G(PF)ネジ6.6~5G3/426.9~27.412
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765813FSA26-10-G(PF)ネジ10.5~6G3/426.9~27.412
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765829FSA26-14-G(PF)ネジ14.7~9G3/426.9~27.412
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43765838FSA33-06-G(PF)ネジ6.8~5G133.8~34.412.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765847FSA42-25-G(PF)ネジ25~21G1-1/442.5~43.115
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765856FSA42-30-G(PF)ネジ30~24G1-1/442.5~43.115
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43765865FSA48-32-G(PF)ネジ32~26G1-1/248.4~4915
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765874FSA48-39-G(PF)ネジ41~31G1-1/248.4~4915
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765883FSA60-46-G(PF)ネジ46~40G260.4~61.215
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765899FSA60-49-G(PF)ネジ51~44G260.4~61.215
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765908FSA75-56-G(PF)ネジ56~50G2-1/276~76.815
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43765917FSA75-66-G(PF)ネジ66~56G2-1/276~76.815
オープン
339,800
373,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766048MSA12-03-Mネジ3.1~2M12×1.512.4~12.88
オープン
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766057MSA12-05-Mネジ5.3~3M12×1.512.4~12.88
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766066MSA12-08-Mネジ8~4.5M12×1.512.4~12.88
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766075MSA16-06-Mネジ7~4M16×1.516.4~16.810
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766084MSA16-10-Mネジ10~6M16×1.516.4~16.810
オープン
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766093MSA20-06-Mネジ6.6~4M20×1.520.5~2110
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
43766109MSA20M-08-Mネジ8.8~5M20×1.520.5~219.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766118MSA20-10-Mネジ10~6M20×1.520.5~2110
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766127MSA20M-11-Mネジ11~7M20×1.520.5~219.5
オープン
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766136MSA20-13-Mネジ14~9M20×1.520.5~2110
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766145MSA25-06-Mネジ6.6~5M25×1.525.5~2612
オープン
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766154MSA25-10-Mネジ10.5~6M25×1.525.5~2612
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43766163MSA25-14-Mネジ14.7~9M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766179MSA25-16-Mネジ16~12M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766188MSA25-18-Mネジ18~14M25×1.525.5~2612
オープン
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766197MSA32-06-Mネジ6.8~5M32×1.532.6~33.212.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766206MSA32-22-Mネジ22~16M32×1.532.6~33.212.5
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766215MSA32-25-Mネジ25~18M32×1.532.6~33.212.5
オープン
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766224MSA40-25-Mネジ25~21M40×1.540.6~41.215
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766233MSA40-30-Mネジ30~24M40×1.540.6~41.215
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766249MSA50-32-Mネジ32~26M50×1.550.6~51.215
オープン
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766258MSA50-39-Mネジ41~31M50×1.550.6~51.215
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43766267MSA63-46-Mネジ46~40M63×1.563.8~64.615
オープン
99,980
109,978(税込)
67日以内出荷
返品不可
43766276MSA63-49-Mネジ51~44M63×1.563.8~64.615
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする