曜日別特売

工事掲示板 反射(鉄枠付)

工事掲示板 反射(鉄枠付) - ブラスト興業工事掲示板 反射(鉄枠付) - ブラスト興業工事掲示板 反射(鉄枠付) - ブラスト興業工事掲示板 反射(鉄枠付) - ブラスト興業工事掲示板 反射(鉄枠付) - ブラスト興業工事掲示板 反射(鉄枠付) - ブラスト興業工事掲示板 反射(鉄枠付) - ブラスト興業工事掲示板 反射(鉄枠付) - ブラスト興業
材質スチールタイプ全面反射寸法(幅W×高さH)(mm)1100×1400材質(枠)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
全7種類を絞り込む
文字内容
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246532B-1AW道路工事中(区間/期間/施工)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246541B-2AW道路工事等許可条件
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246557B-3AW工事中(区間/期間/施工)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246566B-4AW工事中(区間/期間/施工/許可年月日/許可番号/占用者)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246575B-6AWまわり道 m
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246584B-16AW通行止(区間/期間/施工)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39246593B-17AW全面通行止(区間/期間/施工)
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする