ラッカーうすめ液

ラッカーうすめ液 - サンデーペイントラッカーうすめ液 - サンデーペイント
(2件のレビュー)

ラッカー系塗料に使用するうすめ液(シンナー)です。

用途ラッカー系塗料のうすめ液に、用具洗いに。成分有機溶剤タイプシンナー(うすめ液)種類バージン品使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプ混合溶剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ペイントうすめ液を使用する塗料や水性塗料には使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39241404-1箱(400mL×24本)
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39241413-1箱(1.6L×6本)
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39241422-1箱(4L×4個)
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39241413
2023-01-05
用途: 現場の袋の印刷を一部分消すときに使用

他社メーカーより落ちやすいとの現場の声で、いつもこちらを購入しています。ただ、一本売りよりお得なのですが6本入りはちょっと多いです。せめて3本とかあると。消費するまで何年もかかりますね・・・

対象商品 : 39241422
2012-10-25
用途: 模型製作等

安価なので塗装に使ったツールの洗浄に使用しています。
トルエンを含まないため室内で使っていても気持ち悪くなることがなく比較的安心できます。
4リットル缶を使用しているのですが、4リットル缶を2000円くらいでバラ売りをしてもらいたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする