シンワ測定
デジタル温湿度計C 不快指数メーター
温度と湿度を管理し快適な生活をおくるための快適さを5段階で表示
内蔵スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにもできます
測定精度(℃)
(0~40℃)±1℃
(0~40℃以外)±2℃(測定範囲外は参考値)
最大測定温度(℃)
-5~50
湿度測定範囲(%)
30~95
質量(g)
約125(電池含まず)
本体寸法(mm)
108×102×20
使用電池
単4乾電池1本
設置方式
卓上式/壁掛け
湿度測定精度
(30~90%)±10%
温度表示方式
デジタル
内容量
1台
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)への配送は行っておりません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※用途以外には使用しないでください。
※落下等の強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品は発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正証明:一般)、(校正証明:JCSS)を含む商品の発行書類は25年7月1日より校正証明書・校正結果(検査成績書)の2点となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39246803
72985
¥
4,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
55811412
72985(校正証明:一般)
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。