モノタロウ

ワイドタイプワイヤーインジェクター

ワイドタイプワイヤーインジェクター - モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクター - モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクター - モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクター - モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクター - モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクター - モノタロウワイドタイプワイヤーインジェクター - モノタロウ
(179件のレビュー)

潤滑が必要なブレーキやクラッチケーブルのメンテナンスには欠かせない注油をするためのガイドアイテム。ブレーキやクラッチ等のワイヤーのメンテナンスには欠かせない商品。 ワイヤーケーブルを2ヶ所で抑えるので液漏れしにくく使いやすい。

適合ノズル口径(Φmm)約2適合ケーブル(Φmm)5~8(アウターケーブル参考値)内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39246855-
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ワイドタイプワイヤーインジェクター 】ケーブルメンテナンスの必需品が激安! .
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:179
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39246855
2026-01-07
用途: バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

クラッチワイヤーが軽くなりました。これがあると便利です。

2025-06-10
用途: ワイドタイプワイヤーインジェクター
自動車・二輪車・自転車関連業

農機具のワイヤーメンテナンスに使用 30年以前から持っていたタイプより少し大型で作業性が良いと思います

2025-08-24
用途: ブレーキワイヤーのメンテに
卸売・小売業

ネジが二個タイプで安い、使用感も他のメーカーと変わりなく必要十分です。

2025-03-07
用途: 除雪機ワイヤーメンテナンスにに
建設業・工事業

ケーブルとのフィットが良く潤滑剤注入時の液漏れが少ない。モノタロウブランドの本製品は大変お買い得だと思う。

対象商品 : 39246855
2024-08-16
用途: 原付や自転車のブレーキワイヤーや自転車のシフトワイヤーへの注油
運輸・通信業

製品のスプレーノズル差込口に合うノズルを持ってい無かったので、モノタロウスプレー付属のノズルをライターで炙り、柔らかくなったところで引っ張って丁度良いテーパーノズルを作りました。
肝心のワイヤーアウターの保持ですが、新品でゴムが柔軟だから?浅く入る原付バイク用の太いアウターでも、奥まで深く入る自転車用のシフトアウターでも殆ど漏れなく、ワイヤー側に注油され機能を果たしました。
ゴムが補修品として別売されると嬉しいですね

対象商品 : 39246855
2024-11-04
用途: メンテナンス
卸売・小売業

使い勝手は悪くないです。
ネジが1つのやつと2つあるやつがありますが2つあるやつをお勧めしてます。
特に有名メーカー品である必要はないものですし、過去に使ったものと比べても遜色は全くなく良いものです。

対象商品 : 39246855
2024-10-28
用途: 除雪機のメンテ
その他業種

どうしてもワイヤーに水が入るのでたまにこれで給油が必要です あとキャンプストーブのジェネレータのクリーニングの時、キャブクリーナー遠入れるのに便利です

2024-09-26
用途: 機械のメンテナンス時
卸売・小売業

バイクのワイヤーに使用しました。二か所のネジでしっかりと固定されるので
注油作業もスムーズに出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする