曜日別特売

LED強力014

LED強力014 - GENTOS
(4件のレビュー)

明るさ200ルーメン強力ライト。
置いても使える。

仕様防滴仕様、エネループ対応付属品ショルダーストラップトラスコ品番380-2060質量(g)約964寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×148×190光源チップタイプ白色LED1灯使用電池単1形アルカリ電池×4本(別売)明るさ(Lm)200実用点灯時間約20時間電球の種類LED特殊用途防滴内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39248212LK-014L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39248212
2014-05-16
用途: 夜間の見回り

軽くて非常に明るく、満足できるものでした。これから活用します。

対象商品 : 39248212
2013-11-14
用途: 夜の犬の散歩

今までにない明るさで、大変重宝しています。

対象商品 : 39248212
2013-08-29
用途: 外出
石井木珠工場

たいへん明るいです。防滴もいいですね。

対象商品 : 39248212
2013-05-30
用途: 暗い場所

品物はかなり優れていますが、最寄、大手ホームセンターの方で購入した方が断然格安です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする