曜日別特売

ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色)

ウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) - セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) - セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) - セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) - セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) - セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) - セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) - セメダインウレタン系シーリング材 S700NB(ノンブリードタイプ・全4色) - セメダイン
(13件のレビュー)

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。
可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。
※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。
※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。
低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
ホワイト・グレー・アイボリー・アンバーの全4色です。

用途
ALC板のシール
各種ボードのシール
コンクリート目地のシール
規格JSIA F☆☆☆☆主成分ウレタン樹脂不揮発分92.10%外観均一ペースト体積変化(%)4有効期限12ヶ月(5~35℃)仕様【推奨プライマー】MP2000JIS規格JIS A 5758密度(g/cm3)1.43指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃)特性ノンブリード、低モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
注意
※ポリウレタン系は紫外線による耐候性が良くないため、屋外で使用する場合は塗装が前提となります。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※廃棄方法は、自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
標準使用量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39248002SS-2141本(320mL)ホワイト320目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート457.6g
1,100
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248011SS-2151本(320mL)アイボリー320目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート457.6g
1,100
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
39248027SS-2161本(320mL)アンバー320目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート457.6g
1,100
729
802(税込)
当日出荷
39248036SS-2171本(320mL)グレー320目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート457.6g
1,100
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
76956426SS-2141箱(320mL×10本)ホワイト3200目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート4576g
オープン
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
76956435SS-2171箱(320mL×10本)グレー3200目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート4576g
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76956444SS-2151箱(320mL×10本)アイボリー3200目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート4576g
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
76956453SS-2161箱(320mL×10本)アンバー3200目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート4576g
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 外壁の補修
自営業

安価で性能もよく、今後も是非購入したいと思います。

2025-03-03
用途: 家の補修
自営業

安価で性能もよく大変良かったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 39248027
2024-08-24
用途: 外壁の修繕
自営業

安価で大変 安く性能も問題ありませんでした。
今後も購入したいと思います。

対象商品 : 39248011
2022-11-28
用途: 塗装作業用

様々な塗装作業に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品 : 39248011
2021-10-29
用途: コーキング処理時。

この商品価格で、しっかりとした商品で凄く良いと思います。

対象商品 : 39248036
2021-04-14
用途: シール
株式会社高住建設建設業・工事業

使い勝手が良いと思います。セメダインのシール材と思います。

対象商品 : 39248011
2018-05-31
用途: 塗装作業時
占部塗装

施工し易いシーリング材です。
施工後がとてもきれいに仕上がります。

1が参考にしています
対象商品 : 39248002
2017-11-10
用途: 塗装作業の下地作業
よしみ塗装

ガンを握るとき楽に出るのが気に入っています。乾燥も速く作業性も良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする