グリースガンユニット(ノズル付)

グリースガンユニット(ノズル付) - THKグリースガンユニット(ノズル付) - THKグリースガンユニット(ノズル付) - THK
(5件のレビュー)

専用ノズルを付替えることにより、LMガイドの小型形番から大型形番まで給脂が可能です。小型LMガイド用には専用のアタッチメントが用意されており、形番やスペースによりアタッチメントを選定し給脂することができます。
グリースガンにはスリット窓を設けてあるため、グリース残量の確認が容易です。

接続口径PT1/8全長(mm)235(ノズル含まず)質量(g)480(ノズル付き、グリース含まず)容量(g)70動作方式レバー式最大吐出圧力(MPa)19.6吐出量(mL/ストローク)0.6充填方法カートリッジ適合グリースTHKオリジナルグリース危険物の類別非危険物内容量1個
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※グリースガンにカートリッジグリスを取り付け、対応方式に適したノズル・アタッチメントを取り付けてガンのレバーを握りご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39249253MG70
7,700
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39249253
2024-03-12
用途: 機械メンテナンス時
製造業

差込みが甘いとすぐ噴き出してくるので、もう少し差し込みやすいノズル口にならないでしょうか

対象商品 : 39249253
2024-02-28
用途: 機械のメンテナンス

値段不相応、買って後悔する一品。
THKの純正品と思いやや高いが購入。
バネが無いので最初押し込まないといけないが、押す棒が細いと胴の中でチューブが逃げる。そうそう丁度良い径の棒があるはずも無く苦戦。やはりバネなしは不便。
レバーの握りが広く持ちづらい。どういった前提での幅なのか。
専用ノズルのねじ込みは浅い。三回転入らない。切ってあるネジの半分も入らない。本当に仕様なのか。
取説は付いていないがダウンロードはある。ただしダウンロードにあるという文言は包装の何処にも無い。
THKというメーカーを信用しすぎた私の失敗なのだろう。

2が参考にしています
対象商品 : 39249253
2023-01-23
用途: グリスアップ

直動関連のグリスアップに使用しています。後ろからバネ押すタイプではないので、最初はグリスが出るまで棒で後ろから押しながらレバーを何回か握るとグリスが出ます。取説も何もないので、こんな使い方で合っているか分かりませんが説明書きくらいあってもいいと思います。

1が参考にしています
2022-11-13
用途: 同メーカーのロッドベアリング取り付けた状態で使用
アズマダイヤ建設業・工事業

グリスをセットして専用のノズルを取り付け入れてみましたが全く入りません。このガンの構造原理がわかりません。かなり高いので買うと大損します。

1が参考にしています
対象商品 : 39249253
2013-05-17
用途: 印刷機器のメンテナンス
農・林・水産業

70mlカートリッジ用のグリスガンとしては一回り大きいようです。80mlのカートリッジでも
使えそうな大きさです。
ノズルは大小チャック用とストレートと90度方向にグリスが出せるノズルが付属しており
二通りの使い方が出来、これはこれで重宝しそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする